Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Aljzat 2 pólusú Kod. B 4,00 mm2 rózsaszín SX108669 - 770-282

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Kivitel - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821541905

Sonepar cikkszám

SX108669

Gyártói cikkszám

770-282

Gyártói típuskód

770-282

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

25 A

Kivitel:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP20

Pólus jelölés:

1, 2

Csatlakozási mód:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):

0.5-4 mm2

Csatlakozási keresztmetszet (merev):

0.5-4 mm2

Pólusonkénti csatlakozások száma:

2

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

egyéb

Lezárás típusa:

külön

Húzásmentesítés:

Nem

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

0.03139 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

RAL szám kódolás/érintkező betét:

4003

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Hosszúság:

37.5 mm

Magasság:

12.9 mm

Szélesség:

20 mm

Aljzat; 2 pólusú; Kod. B; rózsaszín