Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Aljzat 3 pólusú Kod. B 1,50 mm2 világoszöld SX107279 - 890-263

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Kivitel - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143499972

Sonepar cikkszám

SX107279

Gyártói cikkszám

890-263

Gyártói típuskód

890-263

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Kivitel:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP20

Pólus jelölés:

1, 2, 3

Csatlakozási mód:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):

0.25-1.5 mm2

Csatlakozási keresztmetszet (merev):

0.25-1.5 mm2

Pólusonkénti csatlakozások száma:

1

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

zöld

Lezárás típusa:

külön

Húzásmentesítés:

Nem

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

0.00389 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Hosszúság:

34.1 mm

Magasság:

11.7 mm

Szélesség:

15 mm

Aljzat; 3 pólusú; Kod. B; 1,50 mm2; világoszöld