Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Aljzat 5 pólusú Kod. A 4,00 mm2 fekete SX108642 - 770-405

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Kivitel - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918252522

Sonepar cikkszám

SX108642

Gyártói cikkszám

770-405

Gyártói típuskód

770-405

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

25 A

Kivitel:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP20

Pólus jelölés:

egyéb

Csatlakozási mód:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):

0.5-4 mm2

Csatlakozási keresztmetszet (merev):

0.5-4 mm2

Pólusonkénti csatlakozások száma:

1

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

fekete

Lezárás típusa:

külön

Húzásmentesítés:

Nem

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

0.07333 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

RAL szám kódolás/érintkező betét:

9004

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Hosszúság:

37.5 mm

Magasság:

12.9 mm

Szélesség:

50 mm

Aljzat; 5 pólusú; Kod. A; 4,00 mm2; fekete