WAGO - Aljzat banándugóhoz rögzítőeszköz nélkül moduláris 2 vezetékes sorkapocshoz szürke SX111320 - 249-137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 500 V
Pólusszám - 1
Sorolható - Igen
Raszterméret - 7 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821868927
Sonepar cikkszám
SX111320
Gyártói cikkszám
249-137
Gyártói típuskód
249-137
Névleges feszültség:
500 V
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
7 mm
Aljzat banándugóhoz; rögzítőeszköz nélkül; moduláris; 2 vezetékes sorkapocshoz; szürke