WAGO - Aljzat banándugóhoz rögzítőeszköz nélkül moduláris 2 vezetékes sorkapocshoz szürke SX111321 - 249-136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 1
Sorolható - Igen
Raszterméret - 6 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454335953
Sonepar cikkszám
SX111321
Gyártói cikkszám
249-136
Gyártói típuskód
249-136
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
6 mm
Aljzat banándugóhoz; rögzítőeszköz nélkül; moduláris; 2 vezetékes sorkapocshoz; szürke