WAGO - Aljzat banándugóhoz rögzítőeszköz nélkül moduláris 2 vezetékes sorkapocshoz szürke SX111322 - 249-135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Pólusszám - 1
Sorolható - Igen
Raszterméret - 5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454620653
Sonepar cikkszám
SX111322
Gyártói cikkszám
249-135
Gyártói típuskód
249-135
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
5 mm
Aljzat banándugóhoz; rögzítőeszköz nélkül; moduláris; 2 vezetékes sorkapocshoz; szürke