WAGO - Aljzat banándugóhoz rögzítőeszköz nélkül moduláris 4 vezetékes sorkapocshoz szürke SX111318 - 249-139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 800 V
Pólusszám - 1
Sorolható - Igen
Raszterméret - 10 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454335960
Sonepar cikkszám
SX111318
Gyártói cikkszám
249-139
Gyártói típuskód
249-139
Névleges feszültség:
800 V
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
10 mm
Aljzat banándugóhoz; rögzítőeszköz nélkül; moduláris; 4 vezetékes sorkapocshoz; szürke