WAGO - Aljzat banándugóhoz rögzítőeszköz nélkül moduláris 4 vezetékes sorkapocshoz szürke SX111319 - 249-138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 500 V
Pólusszám - 1
Sorolható - Igen
Raszterméret - 8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454359973
Sonepar cikkszám
SX111319
Gyártói cikkszám
249-138
Gyártói típuskód
249-138
Névleges feszültség:
500 V
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
8 mm
Aljzat banándugóhoz; rögzítőeszköz nélkül; moduláris; 4 vezetékes sorkapocshoz; szürke