WAGO - Aljzat banándugóhoz rögzítőretesszel moduláris 2 vezetékes sorkapocshoz 260-as sorozatnak szürke SX111149 - 260-404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Pólusszám - 1
Sorolható - Igen
Raszterméret - 5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454620660
Sonepar cikkszám
SX111149
Gyártói cikkszám
260-404
Gyártói típuskód
260-404
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
5 mm
Aljzat banándugóhoz; rögzítőretesszel; moduláris; 2 vezetékes sorkapocshoz; 260-as sorozatnak; szürke