WAGO - Aljzat banándugóhoz rögzítőretesszel moduláris 2 vezetékes sorkapocshoz 261-es sorozatnak szürke SX110942 - 261-404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 1
Sorolható - Igen
Raszterméret - 6 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821868958
Sonepar cikkszám
SX110942
Gyártói cikkszám
261-404
Gyártói típuskód
261-404
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
6 mm
Aljzat banándugóhoz; rögzítőretesszel; moduláris; 2 vezetékes sorkapocshoz; 261-es sorozatnak; szürke