WAGO - Aljzat banándugóhoz rögzítőretesszel moduláris 4 vezetékes sorkapocshoz 260-as sorozatnak szürke SX111148 - 260-405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 500 V
Pólusszám - 1
Sorolható - Igen
Raszterméret - 8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821868941
Sonepar cikkszám
SX111148
Gyártói cikkszám
260-405
Gyártói típuskód
260-405
Névleges feszültség:
500 V
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
8 mm
Aljzat banándugóhoz; rögzítőretesszel; moduláris; 4 vezetékes sorkapocshoz; 260-as sorozatnak; szürke