WAGO - Aljzat banándugóhoz rögzítőretesszel moduláris 4 vezetékes sorkapocshoz 261-es sorozatnak szürke SX110941 - 261-405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 800 V
Pólusszám - 1
Sorolható - Igen
Raszterméret - 10 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821868965
Sonepar cikkszám
SX110941
Gyártói cikkszám
261-405
Gyártói típuskód
261-405
Névleges feszültség:
800 V
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
10 mm
Aljzat banándugóhoz; rögzítőretesszel; moduláris; 4 vezetékes sorkapocshoz; 261-es sorozatnak; szürke