Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Alkatrész-sorkapocs 3 vezeték LED (piros) 24 VDC DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez 1,5 mm2 Push-in CAGE CLAMP® 1,50 mm2 szürke SX114119 - 2001-1321/1000-434

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-1.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Építőelem típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454537586

Sonepar cikkszám

SX114119

Gyártói cikkszám

2001-1321/1000-434

Gyártói típuskód

2001-1321/1000-434

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-1.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Építőelem típusa:

LED

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges feszültség:

24 V

Kapocshelyek száma:

3

Szín:

szürke

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-1.5 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-2.5 mm2

Névleges áram In:

0.025 A

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szélesség:

4.2 mm

Magasság:

59.2 mm

Mélység:

32.9 mm

Alkatrész-sorkapocs; 3 vezeték; LED (piros); 24 VDC; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 1,5 mm2; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm2; szürke