Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Alkatrész-sorkapocs háromemeletes 1N4007 diódával Anód a tetején DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez 2,5 mm2 Push-in CAGE CLAMP® SX113995 - 2002-3211/1000-676

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Építőelem típusa - dióda

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454375713

Sonepar cikkszám

SX113995

Gyártói cikkszám

2002-3211/1000-676

Gyártói típuskód

2002-3211/1000-676

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Építőelem típusa:

dióda

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

szürke

Szintek száma:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Szintek belső hidalással:

Igen

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

Névleges áram In:

0.5 A

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

93.3 mm

Mélység:

69.5 mm

Alkatrész-sorkapocs; háromemeletes; 1N4007 diódával; Anód a tetején; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm2; Push-in CAGE CLAMP®; szürke