WAGO - Alkatrész-sorkapocs kétemeletes 2 db 1N4007-es diódával Tetején anód, bal-oldalon anód DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez 2,5 mm SX114047 - 2002-2214/1000-492
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa - dióda
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454375584
Sonepar cikkszám
SX114047
Gyártói cikkszám
2002-2214/1000-492
Gyártói típuskód
2002-2214/1000-492
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa:
dióda
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
szürke
Szintek száma:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Névleges áram In:
0.5 A
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
69.7 mm
Mélység:
51.7 mm