WAGO - Alkatrészmodul biztosíték (5 x 20) mm mikrobiztosíték Névleges feszültség: 24 VAC/DC szürke SX110096 - 286-890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm
Biztosítéktartó típusa - dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 24-24 V
Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454376451
Sonepar cikkszám
SX110096
Gyártói cikkszám
286-890
Gyártói típuskód
286-890
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 5x20 mm
Biztosítéktartó típusa:
dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
24-24 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
egyéb
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Szín:
szürke
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Mélység:
52 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-25-40 °C
Szélesség:
10 mm