WAGO - Alkatrészmodul ellenállással 1 db-bal Ellenállás 270R 5 Watt SX110056 - 289-128/006-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-1.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa - ellenállás
Csomagolás és feltételek
18 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821253785
Sonepar cikkszám
SX110056
Gyártói cikkszám
289-128/006-000
Gyártói típuskód
289-128/006-000
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa:
ellenállás
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
szürke
Szintek száma:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-20-70 °C
Szélesség:
13 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
34 mm