Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Alkatrészmodul ellenállással 8 db-bal Ellenállás 2K2 1 Watt 2,50 mm2 SX110064 - 289-113

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-1.5 mm2

  • Szerelési mód - egyéb

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Építőelem típusa - ellenállás

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454192785

Sonepar cikkszám

SX110064

Gyártói cikkszám

289-113

Gyártói típuskód

289-113

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Szerelési mód:

egyéb

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Építőelem típusa:

ellenállás

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges feszültség:

40 V

Kapocshelyek száma:

10

Szín:

szürke

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-25-40 °C

Szélesség:

42.5 mm

Magasság:

65.5 mm

Mélység:

32 mm

Alkatrészmodul ellenállással; 8 db-bal; Ellenállás 2K2; 1 Watt; 2,50 mm2