WAGO - Alkatrészmodul kondenzátorral 1 db Kapacitás: 10 mF Névleges feszültség 24 VDC 2,50 mm2 szürke SX110076 - 288-824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 1 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Rövidzárbiztos - Nem
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454649593
Sonepar cikkszám
SX110076
Gyártói cikkszám
288-824
Gyártói típuskód
288-824
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
1 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
1 A
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
38 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
85 mm
Mélység:
85 mm
Modulszélesség:
3
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Falra szerelhető:
Nem