WAGO - Alkatrészmodul LED-del 16 db-bal Piros LED közösített katóddal 2,50 mm2 SX110049 - 289-201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-1.5 mm2
Szerelési mód - egyéb
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454532109
Sonepar cikkszám
SX110049
Gyártói cikkszám
289-201
Gyártói típuskód
289-201
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa:
LED
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Kapocshelyek száma:
8
Szín:
szürke
Szintek száma:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-25-40 °C
Szélesség:
47 mm
Magasság:
65.5 mm
Mélység:
32 mm