Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Állandó feszültségforrás 27 ... 35 VDC bemeneti feszültség 24 VDC kimeneti feszültség 3 A kimeneti áram szerelőláb SX109965 - 289-907

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Névleges tápfeszültség DC - 27-35 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821157557

Sonepar cikkszám

SX109965

Gyártói cikkszám

289-907

Gyártói típuskód

289-907

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

3 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

27-35 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

3 A

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

78.5 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

39 mm

Mélység:

66 mm

Modulszélesség:

5

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Állandó feszültségforrás; 27 ... 35 VDC bemeneti feszültség; 24 VDC kimeneti feszültség; 3 A kimeneti áram; szerelőláb