WAGO - Állandó feszültségforrás Bemeneti feszültség 24 VAC 24 VDC kimeneti feszültség 3 A kimeneti áram rögzítő távtartóban 2,50 mm2 SX110079 - 288-800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 3 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821347064
Sonepar cikkszám
SX110079
Gyártói cikkszám
288-800
Gyártói típuskód
288-800
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
3 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
3 A
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
140 mm
Beépítési magasság:
85 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
85 mm
Mélység:
85 mm
Modulszélesség:
8
Beépítési szélesség:
140 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem