Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Analóg bemeneti modul 2csat. hőelem IP20 GT04757 - 750-469

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 5-5 V

  • Bemenet, áram - Nem

  • Bemenet, feszültség - Nem

  • Analóg bemenetek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4045454393083

Sonepar cikkszám

GT04757

Gyártói cikkszám

750-469

Gyártói típuskód

750-469

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

5-5 V

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Analóg bemenetek száma:

2

Analóg kimenetek száma:

0

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemenet, ellenállás:

Nem

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Bemenet, hőelem:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

12 bit

Kimenet, áram:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Teljesítményfelvétel:

1 W

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

ATEX por-volt-védelem, kat. 3D

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:

Igen

Szélesség:

12 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:

Nem

Magasság:

100 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:

Nem

Mélység:

69.8 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:

Igen

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):

Igen

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):

Igen

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):

Igen

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):

Igen

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):

Nem

2 csatornás analóg bemenet; Hőelem K; Diagnosztika