Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - áram- és feszültségérintkező 95 mm2-ig Primer köri névleges áram: 250 A Szekunder köri névleges áram: 1 A Névleges teljesítmény SX107558 - 855-951/250-000

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0.2 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143556354

Sonepar cikkszám

SX107558

Gyártói cikkszám

855-951/250-000

Gyártói típuskód

855-951/250-000

Kivitel:

egyéb

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0.2 VA

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

16 mm

Nyílás szélessége:

16-16 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Igen

áram- és feszültségérintkező 95 mm2-ig; Primer köri névleges áram: 250 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,2 VA; Pontossági osztály: 0,5; biztosított