Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áram-jelátalakító Áram bemeneti jel: 50 A AC Modbus RTU Tápfeszültség: 24 VDC Modulszélesség: 35 mm SX108247 - 789-622

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram méréstartomány végső értéke - 50 A

  • Analóg kimenet típusa - egyéb

  • Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Kapcsolókimenettel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821374138

Sonepar cikkszám

SX108247

Gyártói cikkszám

789-622

Gyártói típuskód

789-622

Áram méréstartomány végső értéke:

50 A

Analóg kimenet típusa:

egyéb

Áram méréstartomány kezdőértéke:

0 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Kapcsolókimenettel:

Nem

Integrált konfigurációs funkció:

Nem

Áram-jelátalakító; Áram bemeneti jel: 50 A AC; Modbus RTU; Tápfeszültség: 24 VDC; Modulszélesség: 35 mm