WAGO - Áram-jelátalakító Bemeneti áramjel: 80 ADC Modbus RTU Tápfeszültség: 24 VDC SX108249 - 789-620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 80 A
Analóg kimenet típusa - egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Kapcsolókimenettel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454967604
Sonepar cikkszám
SX108249
Gyártói cikkszám
789-620
Gyártói típuskód
789-620
Áram méréstartomány végső értéke:
80 A
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Kapcsolókimenettel:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Áram-jelátalakító; Bemeneti áramjel: 80 ADC; Modbus RTU; Tápfeszültség: 24 VDC