WAGO - Áram-jelátalakító SN103429 - 857-550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 5 A
Analóg kimenet típusa - egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Kapcsolókimenettel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103429
Gyártói cikkszám
857-550
Gyártói típuskód
857-550
Áram méréstartomány végső értéke:
5 A
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Kapcsolókimenettel:
Igen
Névleges áram frekvenciája:
400 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Áram-jelátalakító; Bemeneti áramjel; Kimeneti áram- és feszültségjel; Digitális kimenet; Szoftveres konfiguráció; Tápfeszültség: 24 VDC; Modulszélesség 6 mm; 2,50 mm2