WAGO - Áramfigyelő modul Egyenáram Megfigyelési tartomány: 0,4 A - 3,5 A 1 záróérintkező világosszürke SX110110 - 286-662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Nem
Árammérési tartomány - 0.4-3.5 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454415730
Sonepar cikkszám
SX110110
Gyártói cikkszám
286-662
Gyártói típuskód
286-662
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Árammérési tartomány:
0.4-3.5 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Szélesség:
15 mm
Magasság:
82.5 mm
Mélység:
50 mm