WAGO - Áramfigyelő modul Váltakozó áram Megfigyelési tartomány: 1 A - 10 A 1 váltóérintkezővel világosszürke SX110108 - 286-665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 1-10 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821254850
Sonepar cikkszám
SX110108
Gyártói cikkszám
286-665
Gyártói típuskód
286-665
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
1-10 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Külső áramátalakító:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
20 mm
Magasság:
82.5 mm
Mélység:
50 mm