WAGO - Áramváltó 250/5A SN155324 - 855-405/250-501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 250 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821845706
Sonepar cikkszám
SN155324
Gyártói cikkszám
855-405/250-501
Gyártói típuskód
855-405/250-501
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
250 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
31.8 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1