WAGO - Áramváltó 400/5A SN155325 - 855-505/400-1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821845881
Sonepar cikkszám
SN155325
Gyártói cikkszám
855-505/400-1001
Gyártói típuskód
855-505/400-1001
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
10 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
43.7 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1