Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áramváltó 600/5A 1% 10VA SN155341 - 855-505/600-1001

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Áramváltó 600/5A 1% 10VA SN155341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 600 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050821845737

Sonepar cikkszám

SN155341

Gyártói cikkszám

855-505/600-1001

Gyártói típuskód

855-505/600-1001

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

600 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

10 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

43.7 mm

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 600 A; Szekunder köri névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1