Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áramváltó bontható 150/1A 0,2VA 1% 3m SN109233 - 855-4001/150-001

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Áramváltó bontható 150/1A 0,2VA 1% 3m SN109233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 150 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0.2 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109233

Gyártói cikkszám

855-4001/150-001

Gyártói típuskód

855-4001/150-001

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

150 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0.2 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

18 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

18-18 mm

Nyílás magassága:

19-19 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Bontható áramváltó; Primer köri névleges áram: 150 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,2 VA; Pontossági osztály: 1; Kábelhossz: 3 m