WAGO - Áramváltó bontható 250/5A 1VA 0,5% SN130912 - 855-4005/250-100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 250 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143950459
Sonepar cikkszám
SN130912
Gyártói cikkszám
855-4005/250-100
Gyártói típuskód
855-4005/250-100
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
250 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
18 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
18-18 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1