Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áramváltó bontható 400/5A 1VA SN112813 - 855-4105/400-101

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Áramváltó bontható 400/5A 1VA SN112813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 400 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112813

Gyártói cikkszám

855-4105/400-101

Gyártói típuskód

855-4105/400-101

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

400 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

1 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

28 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

28-28 mm

Nyílás magassága:

27.5-27.5 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Bontható áramváltó; Primer köri névleges áram: 400 A; Szekunder köri névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 1 VA; Pontossági osztály: 1; Kábelhossz: 0,5 m