Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áramváltó bontható 500/5A 0,5VA 1% SN141295 - 855-5005/500-001

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Áramváltó bontható 500/5A 0,5VA 1% SN141295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 500 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0.5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055143950817

Sonepar cikkszám

SN141295

Gyártói cikkszám

855-5005/500-001

Gyártói típuskód

855-5005/500-001

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

500 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0.5 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

42 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

42-42 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Bontható áramváltó; Primer köri névleges áram: 500 A; Szekunder köri névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 0,5 VA; Pontossági osztály: 1