Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áramváltó dugaszolható 200/1A 5VA SN146469 - 855-301/200-501

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Áramváltó dugaszolható 200/1A 5VA SN146469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 200 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050821616894

Sonepar cikkszám

SN146469

Gyártói cikkszám

855-301/200-501

Gyártói típuskód

855-301/200-501

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

200 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

25.7 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

25.3-25.3 mm

Nyílás magassága:

25.3-25.3 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 200 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 5 VA; Pontossági osztály: 1