Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áramváltó dugaszolható 2500/5A 10VA 1% SN130398 - 855-1005/2500-1001

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Áramváltó dugaszolható 2500/5A 10VA 1% SN130398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 2500 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143262972

Sonepar cikkszám

SN130398

Gyártói cikkszám

855-1005/2500-1001

Gyártói típuskód

855-1005/2500-1001

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

2500 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

10 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

70 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

80-80 mm

Nyílás magassága:

30-30 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 2500 A; Szekunder köri névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1