WAGO - Áramváltó dugaszolható 50/5A 1,25VA SN175509 - 855-305/050-103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 50 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.25 VA
Pontossági osztály - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175509
Gyártói cikkszám
855-305/050-103
Gyártói típuskód
855-305/050-103
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
50 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1.25 VA
Pontossági osztály:
3
Nyílásátmérő:
25.7 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 50 A; Szekunder köri névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 1,25 VA; Pontossági osztály: 3