WAGO - Áramváltó dugaszolható 75/5A 2,5VA SN175511 - 855-305/075-201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 75 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175511
Gyártói cikkszám
855-305/075-201
Gyártói típuskód
855-305/075-201
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
75 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
25.7 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 75 A; Szekunder köri névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 2,5 VA; Pontossági osztály: 1