WAGO - Árnyékolásrögzítő kengyel 12,4 mm széles 3 ... 8 mm ezüstszínű SX108227 - 790-208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 3-8 mm
Szerelési mód - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332942348
Sonepar cikkszám
SX108227
Gyártói cikkszám
790-208
Gyártói típuskód
790-208
Megengedett kábelátmérő:
3-8 mm
Szerelési mód:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
30 mm
Árnyékolásrögzítő kengyel; 12,4 mm széles; 3 ... 8 mm