WAGO - Árnyékolásrögzítő kengyel 21,8 mm széles 6 ... 16 mm ezüstszínű SX108226 - 790-216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 6-16 mm
Szerelési mód - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Magasság - 34.6 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454077501
Sonepar cikkszám
SX108226
Gyártói cikkszám
790-216
Gyártói típuskód
790-216
Megengedett kábelátmérő:
6-16 mm
Szerelési mód:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
34.6 mm
Árnyékolásrögzítő kengyel; 21,8 mm széles; 6 ... 16 mm