WAGO - Árnyékolásrögzítő kengyel átmérővel kompatibilis vezeték ezüstszínű SX108232 - 790-140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 22-40 mm
Szerelési mód - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Magasság - 97 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332389662
Sonepar cikkszám
SX108232
Gyártói cikkszám
790-140
Gyártói típuskód
790-140
Megengedett kábelátmérő:
22-40 mm
Szerelési mód:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
97 mm
Árnyékolásrögzítő kengyel; átmérővel kompatibilis vezeték