WAGO - Árnyékoló bilincs átmérővel kompatibilis vezeték 10 mm-től 17 mm-ig M max 63 mm 23 mm széles SX108218 - 791-117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 10-17 mm
Szerelési mód - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454007621
Sonepar cikkszám
SX108218
Gyártói cikkszám
791-117
Gyártói típuskód
791-117
Megengedett kábelátmérő:
10-17 mm
Szerelési mód:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Árnyékoló bilincs; átmérővel kompatibilis vezeték; 10 mm-től 17 mm-ig; M max 63 mm; 23 mm széles