WAGO - Árnyékolókapocs-tartó kétoldalas 10x3mm sínhez SN100639 - 790-310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Síntávolság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100639
Gyártói cikkszám
790-310
Gyártói típuskód
790-310
Pólusszám:
2
Síntávolság:
70 mm
Gyűjtősíntartó; gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm; kétoldalas, egyenes; DIN35-sínhez; ezüstszínű