WAGO - Átalakító adapter SN116665 - 285-442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 10.4 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 7.2 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116665
Gyártói cikkszám
285-442
Gyártói típuskód
285-442
Anyag:
műanyag
Szélesség:
10.4 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
7.2 mm
Átalakító; szürke