WAGO - Átalakító szürke SX107433 - 870-184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 5 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 32 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332784627
Sonepar cikkszám
SX107433
Gyártói cikkszám
870-184
Gyártói típuskód
870-184
Anyag:
műanyag
Szélesség:
5 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
32 mm
Átalakító; szürke