Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Átalakító szürke SX107434 - 870-183

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 10 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

  • Magasság - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332784610

Sonepar cikkszám

SX107434

Gyártói cikkszám

870-183

Gyártói típuskód

870-183

Anyag:

műanyag

Szélesség:

10 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Magasság:

32 mm

Átalakító; szürke