WAGO - Átalakító szürke SX107435 - 870-182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 15 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 32 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332784603
Sonepar cikkszám
SX107435
Gyártói cikkszám
870-182
Gyártói típuskód
870-182
Anyag:
műanyag
Szélesség:
15 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
32 mm
Átalakító; szürke