Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Átalakító szürke SX110607 - 279-529

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 4 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

  • Magasság - 28.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918054843

Sonepar cikkszám

SX110607

Gyártói cikkszám

279-529

Gyártói típuskód

279-529

Anyag:

műanyag

Szélesség:

4 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Magasság:

28.3 mm

Átalakító; szürke